フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-5S

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-5S SMC

チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)5 作動方式(S) 押出し単動形 リード線(m)(M) 1 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23288153 CDU16-5S-M9BVMS
CADデータダウンロード
8,360
7,698
8,468 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする