フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-55D

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-55D - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23288336CDU16-55D-A93-XC19
10,780
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
23288345CDU16-55D-A93L-XC19
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
23288354CDU16-55D-A93V-XC19
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
23288363CDU16-55D-M9B-XC19
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23288379CDU16-55D-M9BL-XC19
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23288388CDU16-55D-M9BLS-XC19
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
23288397CDU16-55D-M9BW-XC19
13,530
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23288406CDU16-55D-M9N-XC19
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23288415CDU16-55D-M9NL-XC19
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23288424CDU16-55D-M9NS-XC19
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
23288433CDU16-55D-M9NV-XC19
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23288449CDU16-55D-XC19
7,370
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする