曜日別特売

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-15D

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-15D - SMC
ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)20内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23288993CDU20-15D-A93-XB132015
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289009CDU20-15D-A93-XB92015
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289018CDU20-15D-A93-XC222015
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289027CDU20-15D-A93L-XC222015
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289036CDU20-15D-A93LS-XC222015
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289045CDU20-15D-M9BAL-XC222015
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289054CDU20-15D-M9BL-XB132015
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289063CDU20-15D-M9BL-XC222015
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289079CDU20-15D-M9BLS-XC222015
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289088CDU20-15D-M9BV-XB132015
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289097CDU20-15D-M9BVLS-XC222015
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289106CDU20-15D-M9BWL-XC222015
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289115CDU20-15D-M9BWVL-XC222015
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289124CDU20-15D-M9NL-XB132015
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289133CDU20-15D-XB92015
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
23289149CDU20-15D-XC222015
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする