フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-20D

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-20D SMC

チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23294259 CDU32-20D-A93L-XC22 -
12,380
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23294268 CDU32-20D-A93ZS
CADデータダウンロード
標準ストローク
9,410
8,498
9,348 (税込)
4日以内出荷

返品不可
23294277 CDU32-20D-A96L-XC22 -
12,600
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23294286 CDU32-20D-M9B-XC22 -
13,920
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23294295 CDU32-20D-M9BWSDPC -
17,600
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
23294304 CDU32-20D-M9BWV-XB9 -
14,030
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23294313 CDU32-20D-M9NAL -
15,510
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
23294329 CDU32-20D-XB13 -
7,210
6,598
7,258 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23294338 CDU32-20D-XB9 -
7,210
6,598
7,258 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23294347 CDU32-20D-XC22 -
8,310
7,498
8,248 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする