フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-30D

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-30D - SMC
ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)32内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23294399CDU32-30D-A93-XB93230
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
23294408CDU32-30D-A93L-XC223230
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23294417CDU32-30D-M9BAL-XC223230
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23294426CDU32-30D-M9BL-XB133230
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23294435CDU32-30D-M9BL-XC223230
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23294444CDU32-30D-M9BWMDPC3230
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23294453CDU32-30D-M9NAVL3230
16,170
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23294469CDU32-30D-XC223230
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする