SMC
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-25D
チューブ内径(Φmm)
6
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23295799
CDU6-25D-A90-XB9
-
¥
6,270
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23295808
CDU6-25D-A93-XB9
-
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23295817
CDU6-25D-M9BL-XB9
-
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23295826
CDU6-25D-M9BW-XB9
-
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23295835
CDU6-25D-M9BWV
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23295844
CDU6-25D-M9N-XB9
-
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23295853
CDU6-25D-XB13
-
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295869
CDU6-25D-XB9
-
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください