フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-30D

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-30D - SMC
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23295878CDU6-30D-A93S-XB13-
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295887CDU6-30D-A96LS-XC22-
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295896CDU6-30D-M9B-XB13-
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295905CDU6-30D-M9B-XB9-
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295914CDU6-30D-M9BL-XC22-
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295923CDU6-30D-M9BW-XB13-
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295939CDU6-30D-M9BWL-XC22-
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295948CDU6-30D-M9N-XB9-
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295957CDU6-30D-M9NA-XB13-
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295966CDU6-30D-M9NWV-XC22-
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295975CDU6-30D-M9P標準ストローク
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
23295984CDU6-30D-M9PWL標準ストローク
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23295993CDU6-30D-XB13-
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296009CDU6-30D-XB9-
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296018CDU6-30D-XC22-
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする