曜日別特売

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-5T

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-5T - SMC
ストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)6内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23296438CDU6-5T-M9B-XC2265単動引込み形
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296447CDU6-5T-M9BWS65(T) 引込み単動形
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
23296456CDU6-5T-XC2265単動引込み形
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296429CDU6-5T-F9B-XC2265単動引込み形
9,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする