曜日別特売

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-70D

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-70D - SMC
ストローク(mm)70作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)20内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23309616CDUK20-70D-A90V-XC342070
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23309625CDUK20-70D-A93-XC342070
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23309634CDUK20-70D-A93L-XC342070
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23309643CDUK20-70D-A93V-XC342070
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23309659CDUK20-70D-M9B-XC342070
16,060
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23309668CDUK20-70D-M9BL-XC342070
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23309677CDUK20-70D-M9BLS-XC342070
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23309686CDUK20-70D-M9BVL-XC342070
17,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23309695CDUK20-70D-M9BWL-XC342070
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23309704CDUK20-70D-XB92070
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
23309713CDUK20-70D-XC342070
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする