SMC
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-85D
ストローク(mm)
85
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23310045
CDUK20-85D-M9B-XC19
CADデータダウンロード
20
85
¥
16,390
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください