曜日別特売

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-90D

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-90D - SMC
ストローク(mm)90作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)20内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23310054CDUK20-90D-A90-XC342090
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23310063CDUK20-90D-A93-XC342090
14,190
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23310079CDUK20-90D-A93L-XC342090
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23310088CDUK20-90D-A93LS-XC342090
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23310097CDUK20-90D-M9B-XC342090
16,390
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23310106CDUK20-90D-M9BWL-XC342090
17,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23310115CDUK20-90D-XC342090
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする