SMC
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-95D
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
95
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23310124
CDUK20-95D-A93-XC19
CADデータダウンロード
¥
14,360
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23310133
CDUK20-95D-XC19
CADデータダウンロード
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください