フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK25-45D

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK25-45D SMC

チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)45 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5×0.8 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23311086 CDUK25-45D-M9BV-XC19
CADデータダウンロード
14,630
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23311095 CDUK25-45D-XC19
CADデータダウンロード
8,140
7,398
8,138 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする