曜日別特売

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-25D

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-25D - SMC
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23314227CDUK6-25D-A93-XC34-
8,360
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
23314236CDUK6-25D-A93L-XC34-
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
23314245CDUK6-25D-A93V-XC34-
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
23314254CDUK6-25D-A93VL-XC34-
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23314263CDUK6-25D-M9B-XC34-
10,560
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
23314279CDUK6-25D-M9BL-XC34-
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23314288CDUK6-25D-M9BLS-XC34-
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
23314297CDUK6-25D-M9BS-XC34-
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
23314306CDUK6-25D-M9BV-XC34-
11,440
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
23314315CDUK6-25D-M9BVL-XC34-
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23314324CDUK6-25D-M9BWM標準ストローク
11,440
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
23314333CDUK6-25D-M9BWS-XC34-
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
23314349CDUK6-25D-M9BWV標準ストローク
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23314358CDUK6-25D-M9BWVZ標準ストローク
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23314367CDUK6-25D-M9N-XC34-
10,780
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
23314376CDUK6-25D-M9NL-XC34-
11,440
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
23314385CDUK6-25D-M9NLS-XC34-
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
23314394CDUK6-25D-M9NS-XC34-
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
23314403CDUK6-25D-M9NV-XC34-
11,440
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
23314419CDUK6-25D-M9NW-XC34-
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23314428CDUK6-25D-M9NWL標準ストローク
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23314437CDUK6-25D-M9PSAPC-
15,180
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23314446CDUK6-25D-XB13-
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
23314455CDUK6-25D-XC34-
4,950
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする