SMC
ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2C40
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
J51
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23320624
CE2C40-50-J51L
¥
118,030
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください