SMC
ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2D100
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
600
ポートねじの種類
(-) Rc
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23320633
CE2D100-600
CADデータダウンロード
¥
269,560
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください