曜日別特売

ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2D40

ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2D40 - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
シリンダ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23320649CE2D40-100H100(-) ジャバラなし、(H) ヘッド側クッション付、(-) コネクタ付
111,760
98,980
108,878(税込)
51日以内出荷
返品不可
23320658CE2D40-175H-M9BLS175(-) ジャバラなし、(H) ヘッド側クッション付、(-) コネクタ付
122,270
109,800
120,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
23320667CE2D40-175H-M9BS175(-) ジャバラなし、(H) ヘッド側クッション付、(-) コネクタ付
121,940
119,800
131,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
23320676CE2D40-5050(-) ジャバラなし、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付
107,140
97,980
107,778(税込)
51日以内出荷
返品不可
23320685CE2D40-7575(-) ジャバラなし、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付
109,450
99,980
109,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする