SMC
ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2G63
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23321394
CE2G63-175
CADデータダウンロード
175
¥
145,700
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
23321403
CE2G63-75-J51L
75
¥
146,470
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください