SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUWF50
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23333328
MDUWF50-15DZ
CADデータダウンロード
15
¥
22,280
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23333337
MDUWF50-25DZ
CADデータダウンロード
25
¥
22,830
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください