曜日別特売

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUB63

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUB63 - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式(S) 単動押出し形ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23333714MUB63-15SZ15
16,120
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23333723MUB63-5SZ5
15,570
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする