SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUF25
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
(D) 複動形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23333854
MUF25-250DZ
CADデータダウンロード
250
¥
13,810
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
23333863
MUF25-65DZ
CADデータダウンロード
65
¥
9,960
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください