SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUF40
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23333906
MUF40-20SZ
CADデータダウンロード
20
(S) 単動押出し形
¥
12,870
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
23333915
MUF40-25DZ
CADデータダウンロード
25
(D) 複動形
¥
12,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
23333924
MUF40-40DZ
CADデータダウンロード
40
(D) 複動形
¥
12,540
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください