SMC
プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS32TF
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ (標準)
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
エンドロックの位置
(R) ヘッド側
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23339427
MTS32TF-100R
CADデータダウンロード
¥
36,030
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください