SMC SMCの コンプレッサー・空圧機器・ホース SMCの エアシリンダ SMCの ロッドレスシリンダ マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B10-282 複動 マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B10-282 注文コード 23353725 チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 標準ストローク(mm)282 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CY3B10-282-XB13 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23353725 CY3B10-282-XB13 ¥18,920 ¥17,980 ¥17,980 ¥19,778 (税込) 10日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください エアシリンダ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity CY3B Series マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 税込¥84,678 ¥76,980 バスケットへ ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1450シリーズ コガネイ 税込¥42,878~ ¥38,980~ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-2~) SMC 税込¥50,578~ ¥45,980~ C55-Z Series ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ 複動・片ロッド SMC 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-80B~) CKD 税込¥22,904~ ¥20,822~ ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ コガネイ 税込¥780~ ¥709~ High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMC 税込¥17,578~ ¥15,980~ スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ コガネイ 税込¥8,578~ ¥7,798~ 空気圧シリンダ 10Z-3FP32N ParkerTAIYO 税込¥13,178~ ¥11,980~ CQ Series(CQ2B40) SMC 税込¥4,948~ ¥4,498~ ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ コガネイ 税込¥4,728~ ¥4,298~ CA2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 税込¥34,078 ¥30,980 バスケットへ MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥8,468~ ¥7,698~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥6,158~ ¥5,598~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥7,918~ ¥7,198~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥8,468~ ¥7,698~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥6,598~ ¥5,998~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥8,468~ ¥7,698~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥9,348~ ¥8,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースエアシリンダロッドレスシリンダマグネット式 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります メカジョイント式 マグネット式 スリット式 シェアする マイページ 最近見た商品