マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG20-600BSZ

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG20-600BSZ SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)600 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23394779 CY1SG20-600BSZ-M9BWV
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
65,670
59,980
65,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
23394788 CY1SG20-600BSZ-M9BWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5 M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
66,330
59,980
65,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
23394797 CY1SG20-600BSZ-M9NWL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
65,670
59,980
65,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする