マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-355BZ
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
仕様(-XB9) 低速シリンダ (15 to 50 mm/s)
ストローク(mm)355
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量1個