マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG32TN

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG32TN SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(TN) NPT ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23401343 CY1SG32TN-750Z
CADデータダウンロード
750
96,860
88,980
97,878 (税込)
16日以内出荷

返品不可
23401359 CY1SG32TN-805Z
CADデータダウンロード
805
99,390
88,980
97,878 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする