マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-125BSZ
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)125
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量1個