マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-660Z

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-660Z SMC

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)660 作動方式複動 仕様(-X2423) 取付面タップ仕様 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23403057 CY1SG40-660Z-X2423
CADデータダウンロード
120,010
109,800
120,780 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする