マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S32-300BSZ
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ストローク(mm)300
配管形式(-) 両側配管タイプ
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側 & ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量1個