マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S32-350BSZ

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S32-350BSZ SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)350 配管形式(-) 両側配管タイプ ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側 & ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23411588 CY1S32-350BSZ-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3 A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し (-) 2ヶ付
97,410
88,980
97,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
23411597 CY1S32-350BSZ-M9BL-X431
CADデータダウンロード
(L) 3 M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し (-) 2ヶ付
100,490
88,980
97,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
23411606 CY1S32-350BSZ-M9BMS-X431
CADデータダウンロード
(M) 1 M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し (S) 1ヶ付
97,190
87,980
96,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする