マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S40-450BZ

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S40-450BZ SMC

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)450 作動方式複動 配管形式(-) 両側配管タイプ リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23413898 CY1S40-450BZ-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
133,160
129,800
142,780 (税込)
16日以内出荷

返品不可
23413907 CY1S40-450BZ-M9BL-XB9
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
137,340
129,800
142,780 (税込)
16日以内出荷

返品不可
23413916 CY1S40-450BZ-M9BL-X322
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
140,200
139,800
153,780 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする