SMC SMCの コンプレッサー・空圧機器・ホース SMCの エアシリンダ SMCの ロッドレスシリンダ マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-208 マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-208 注文コード 23426358 チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)208 作動方式複動 磁石保持力(H) タイプH アジャスタボルト(-) アジャストボルト付 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CY1L25H-208 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23426358 CY1L25H-208 CADデータダウンロード ¥75,350 ¥65,980 ¥65,980 ¥72,578 (税込) 16日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください エアシリンダ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ/基本形 SMC 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X850 コガネイ 税込¥76,978~ ¥69,980~ メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3 Series SMC 税込¥102,278~ ¥92,980~ CA2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ クリーンルーム用空気圧機器(10-M~) SMC 税込¥1,318~ ¥1,198~ セレックスシリンダ 耐熱形 ピストンロッド(ステンレス) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-00-63B~M) CKD 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ 高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC 税込¥10,448~ ¥9,498~ MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMC 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC 税込¥13,178~ ¥11,980~ 高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC 税込¥8,688~ ¥7,898~ CQ2-X3423用コンパクトフート金具 SMC 税込¥472~ ¥429~ CQ2-X3423用フランジ金具 SMC 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ CQ2-X3423用フート金具 SMC 税込¥472~ ¥429~ 高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC 税込¥15,378~ ¥13,980~ スイッチレールアクセサリ HF2A-CG5 Series用 SMC 税込¥2,748~ ¥2,498~ ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMC 税込¥34,078~ ¥30,980~ ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMC 税込¥30,778~ ¥27,980~ 小型位置センサ D-MPG Series SMC 税込¥27,478 ¥24,980 無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551 SMC 税込¥3,738~ ¥3,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースエアシリンダロッドレスシリンダマグネット式 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります メカジョイント式 マグネット式 スリット式 シェアする マイページ 最近見た商品