マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-360

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-360 SMC

チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)360 作動方式複動 リード線(m)(Z) 5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 配管方向(R) 右側集中配管 アジャストボルト追記号(-) 両側標準 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23473888 CY1F25R-360-M9BZ-XB10
CADデータダウンロード
118,580
109,800
120,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする