マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-460AL

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-460AL SMC

チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)460 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc 配管方向(R) 右側集中配管 アジャストボルト追記号(AL) 右側:標準/左側:25mm調整用 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23473985 CY1F25R-460AL-M9BL-XB10
CADデータダウンロード
124,140
109,800
120,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
23473994 CY1F25R-460AL-XB10
CADデータダウンロード
117,870
109,800
120,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする