マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H25-145B

マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H25-145B SMC

チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)145 作動方式複動 アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類Y7BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23482096 CY1H25-145B-Y7BWL-XB10
CADデータダウンロード
128,430
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする