ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJB8

ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJB8 - SMC
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)8内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23497243CDUJB8-10D-M9PWS810(D) 複動形
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497259CDUJB8-10D-XC22810(D) 複動形
3,800
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
23497268CDUJB8-10S-M9NWZS810(S) 単動押出形
6,990
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497277CDUJB8-15D-M9NWMS815(D) 複動形
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497286CDUJB8-15DM-F8BSDPC815複動片ロッド
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497295CDUJB8-15DM-M9BWMS815(D) 複動形
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497304CDUJB8-15DM-XC22815(D) 複動形
3,910
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
23497313CDUJB8-20D-M9BZS820(D) 複動形
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497329CDUJB8-20D-M9NWS820(D) 複動形
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497338CDUJB8-25D-F8BZ825(D) 複動形
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497347CDUJB8-25D-F8NLS825(D) 複動形
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497356CDUJB8-25D-M9BMS825(D) 複動形
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497365CDUJB8-25D-M9BWLS825(D) 複動形
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497374CDUJB8-30D-F8BSBPC830複動片ロッド
12,760
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497383CDUJB8-30D-M9BASBPCS830複動片ロッド
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497399CDUJB8-30D-M9BWZS830(D) 複動形
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497408CDUJB8-30D-M9NWS830(D) 複動形
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497417CDUJB8-30DM-F8BS830(D) 複動形
6,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497426CDUJB8-30DM-F8BZ830(D) 複動形
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497435CDUJB8-30DM-M9BASDPCS830複動片ロッド
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497444CDUJB8-4DM-F8NZ84(D) 複動形
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497453CDUJB8-4S-M9BWLS84(S) 単動押出形
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497469CDUJB8-4SM-F8N84(S) 単動押出形
8,420
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
23497478CDUJB8-6D-M9BMS86(D) 複動形
6,220
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497487CDUJB8-6DM-M9BS-XC2286(D) 複動形
6,710
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
23497496CDUJB8-6DM-M9NWS86(D) 複動形
6,440
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497505CDUJB8-6DM-M9PLS86(D) 複動形
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497514CDUJB8-6DM-M9PS86(D) 複動形
6,270
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497523CDUJB8-6DM-XC2286(D) 複動形
3,910
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
23497539CDUJB8-8D-M9NWS88(D) 複動形
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497548CDUJB8-8DM-XC2288(D) 複動形
3,910
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする