メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-100AL
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
仕様(-XC56) ノックピン穴付
ストローク(mm)100
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
内容量1個