メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-400

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-400 SMC

チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)400 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23520745 MY1C16-400-M9BVZ
CADデータダウンロード
(Z) 5 M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
73,700
65,980
72,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23520754 MY1C16-400-M9PW
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
72,050
64,980
71,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする