メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-120A
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
仕様(-XC56) ノックピン穴付
ストローク(mm)120
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
内容量1個