メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-240A
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
内容量1個