メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25-50SL6Z
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動
仕様(-XC56) ノックピン穴付
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
内容量1個