メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H16G-220

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H16G-220 SMC

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)220 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Mねじ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23674273 MY2H16G-220-M9BL-XB10B20
CADデータダウンロード
96,310
87,980
96,778 (税込)
20日以内出荷

返品不可
23674264 MY2H16G-220-M9BL-XB10
CADデータダウンロード
86,250
 
 
取扱い終了

返品不可
23674289 MY2H16G-220-XB10
CADデータダウンロード
80,550
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23674264 MY2H16G-220-M9BL-XB10 12563401 MY2H16G-220-M9BL MY2H16G-220-M9BL MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12563401 MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 1個 84,980 税込93,478 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする