メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H40G-740H

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H40G-740H SMC

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)740 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23701905 MY2H40G-740H-A93L-XB11
CADデータダウンロード
242,850
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23701905 MY2H40G-740H-A93L-XB11 12587797 MY2H40G-740H-A93L MY2H40G-740H-A93L MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12587797 MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 1個 249,800 税込274,780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする