メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-125L

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-125L SMC

チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23738628 MY1B20-125L-M9BV
CADデータダウンロード
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
56,980
51,980
57,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
23738637 MY1B20-125L-M9NWV
CADデータダウンロード
M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
57,310
51,980
57,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする