メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-500L

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-500L SMC

チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)500 作動方式複動 仕様(-XB22) ショックアブソーバ/ソフトタイプRJシリーズ搭載 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23742033 MY1B20-500L-M9B-XB22
CADデータダウンロード
60,720
55,980
61,578 (税込)
26日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする