メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-600

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-600 SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)600 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23742399 MY1B20-600-M9BWS
CADデータダウンロード
46,310
41,980
46,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23742408 MY1B20-600-XC67
CADデータダウンロード
50,220
43,980
48,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする