SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-1300
チューブ内径(Φmm)
20
シリンダストローク(mm)
1300
作動方式
複動
仕様
(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23743713
MY1B20G-1300-XC67
CADデータダウンロード
¥67,160
¥
59,980
¥65,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください