SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-700AZ
チューブ内径(Φmm)
25
シリンダストローク(mm)
700
作動方式
複動
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23757415
MY1B25-700AZ-M9BWVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥69,520
¥
63,980
¥70,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23757424
MY1B25-700AZ-M9NA
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥69,850
¥
64,980
¥71,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください