メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-700H6Z

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-700H6Z SMC

チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)700 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23757537 MY1B25-700H6Z
CADデータダウンロード
78,380
71,980
79,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
23757546 MY1B25-700H6Z-M9BWL
CADデータダウンロード
85,200
77,980
85,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする